OMRON - OMRM22NBCTGAGC PULSANTI D16 MM. INDICATORE M22N BORDO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Verde
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 21.6...26.4 V
Confezione
10 PZ
EAN
4548583711198
Codice prodotto
OMRM22NBCTGAGC
Cod. produttore
M22NBCTGAGC
Produttore
OMR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Verde
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22.3 mm
Con anello frontale:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X