OMRON - OMRLY4N100110DC-116 RELE-4 SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN. LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 4
Tipo di contatti di commutazione - Contatto semplice
Confezione
20 PZ
EAN
4536853621773
Codice prodotto
OMRLY4N100110DC-116
Cod. produttore
LY4N100110DC-116
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm


