pagina iniziale

OMRON - OMRLY4I4N24DC-11639 RELE-4SPDT.10A220VCA.TERMINN.LEDPULSPRO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRLY4I4N24DC-11639 RELE-4SPDT.10A220VCA.TERMINN.LEDPULSPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536853622039

Codice prodotto

OMRLY4I4N24DC-11639

Cod. produttore

LY4I4N24DC-11639

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

41.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova