pagina iniziale

OMRON - OMRLY20220240AC RELE- RELAY. PCB PINS. 8-PIN. DPDT. 10A.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRLY20220240AC RELE- RELAY. PCB PINS. 8-PIN. DPDT. 10A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4536853615253

Codice prodotto

OMRLY20220240AC

Cod. produttore

LY20220240AC

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Relè, pin PCB, 8 pin, DPDT, 10A, 220/240 VAC