OMRON - OMRK8DTTH1CD SONDA- 17.5MM. PER TERMOCOPPIAPT100. CAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 17.5 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583774032
Codice prodotto
OMRK8DTTH1CD
Cod. produttore
K8DTTH1CD
Produttore
OMR
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
90 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
90 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...26.4 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC