pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTPZ1CN RelèContr3FaseManSeqAsimFasi1SPDT200240AC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTPZ1CN RelèContr3FaseManSeqAsimFasi1SPDT200240AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 200...240 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773912

Codice prodotto

OMRK8DTPZ1CN

Cod. produttore

K8DTPZ1CN

Produttore

OMR

Rilevamento sequenza di fase:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

200...240 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

17.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...480 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.25 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

380...480 V

Trifase 200..240 Vc.a., 17.5mm, controllo sequenza e mancanza fase, asimm. fasi, sovra-sotto tensione, 1 co