OMRON - OMRK8DTPM1TN RelèContr3FaseManSeqFase1TRANS200240AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 200...240 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4548583773899
Codice prodotto
OMRK8DTPM1TN
Cod. produttore
K8DTPM1TN
Produttore
OMR
Rilevamento sequenza di fase:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
200...240 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
380...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.25 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
380...480 V