pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTLS1CD REGOL COND K8DT,24VCA/CC,10...100KO,17,5

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTLS1CD REGOL COND K8DT,24VCA/CC,10...100KO,17,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Max. tempo di ritardo - 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773974

Codice prodotto

OMRK8DTLS1CD

Cod. produttore

K8DTLS1CD

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Max. tempo di ritardo:

10 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Regolatore di livello conduttivo K8DT, 24Vc.a./c.c, resistenza di funz. 10…100kΩ, 17,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A