pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRK8DTAS1TA Rel Contr1Fase2-500mA1TRANS100240AC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTAS1TA Rel Contr1Fase2-500mA1TRANS100240AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.002...0.5 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773486

Codice prodotto

OMRK8DTAS1TA

Cod. produttore

K8DTAS1TA

Produttore

OMR

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.002...0.5 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Trasformatore di corrente esterno:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.25 s

Numero di contatti di scambio:

0

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.25 s

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Alimentatore esterno necessario:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Monofase 17.5mm, controllo sovra o sotto corrente 2..500 mA, uscita transistor, alimentazione 100..240 Vc.a.