pagina iniziale

OMRON - OMRK8DSPZ2 rele-Contr3Fas380/480VSequenza Fase MancFas

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DSPZ2 rele-Contr3Fas380/480VSequenza Fase MancFas

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 380...480 V

  • Rilevamento mancanza di fase - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583508286

Codice prodotto

OMRK8DSPZ2

Cod. produttore

K8DSPZ2

Produttore

OMR

Rilevamento sequenza di fase:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

380...480 V

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

17.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...480 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

80 mm

Profondità:

74 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

380...480 V

Trifase 380..480Vca, controllo seq.-manc.-asimm. Fasi, max-min tensione, uscita 1 relè 5A 250Vca