OMRON - OMRK8DSPA2 rele-Contr3Fas380/480VSequenza Fase MancFas

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 380...480 V
Rilevamento mancanza di fase - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4548583481589
Codice prodotto
OMRK8DSPA2
Cod. produttore
K8DSPA2
Produttore
OMR
Rilevamento sequenza di fase:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
380...480 V
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
380...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
74 mm
Profondità:
80 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
380...480 V