OMRON - OMRK8AKVS324VACDC RELE-CONTRMONSOVRSOTTENS20VMAX600VOUT2SP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 20...600 V
Tipo di tensione misurabile - AC / DC
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Corrente di commutazione nominale - 5 A
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583402379
Codice prodotto
OMRK8AKVS324VACDC
Cod. produttore
K8AKVS324VACDC
Produttore
OMR
Tensione misurabile 1:
20...600 V
Tipo di tensione misurabile:
AC / DC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Tensione misurabile 2:
0...0 V
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
20...600 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
100 mm
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...26.4 V