pagina iniziale

OMRON - OMRK8AKPT1100240VAC RELE-CONTR3FAS200/480VSEQUENZA FASE MANC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8AKPT1100240VAC RELE-CONTR3FAS200/480VSEQUENZA FASE MANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583506657

Codice prodotto

OMRK8AKPT1100240VAC

Cod. produttore

K8AKPT1100240VAC

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

Altezza:

100 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Trifase 200 .. 480Vc.a. per controllo di seq. e mancanza di fase, rilev. Temp., uscita relè 5A 250 Vc.a.