OMRON - OMRK8AKPM2 RELE-CONTR3FAS220480VSEQMANCFAS.MAXMINVS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 220...277 V
Rilevamento mancanza di fase - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4548583402461
Codice prodotto
OMRK8AKPM2
Cod. produttore
K8AKPM2
Produttore
OMR
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
220...277 V
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
100 mm
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...480 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione DC:
0...30 V