pagina iniziale

OMRON - OMRK8AKPM1 rele-Contr3Fas115240VSeqMancFas.MaxMinVSim

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8AKPM1 rele-Contr3Fas115240VSeqMancFas.MaxMinVSim

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 115...138 V

  • Rilevamento mancanza di fase - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583402454

Codice prodotto

OMRK8AKPM1

Cod. produttore

K8AKPM1

Produttore

OMR

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

115...138 V

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

115...240 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

100 mm

Alimentatore esterno necessario:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

115...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Trifase 115..240Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 5A 250Vca