OMRON - OMRK8AKLS124VACDC Regol cond K8AK, 24Vca/cc,10..100ko, 22,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 10 s
Confezione
1 PZ
EAN
4548583402508
Codice prodotto
OMRK8AKLS124VACDC
Cod. produttore
K8AKLS124VACDC
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
10 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
10 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
0.1 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20.4...26.4 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...26.4 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione DC:
0...30 V
Corrente di commutazione nominale:
5 A


