OMRON - OMRK7LAT50D sonda-RegLivSubmAltismaSen0/50MOhmMinMax

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Max. tempo di ritardo - 0.8 s
Confezione
1 PZ
EAN
4536854616099
Codice prodotto
OMRK7LAT50D
Cod. produttore
K7LAT50D
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Max. tempo di ritardo:
0.8 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.8 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
83 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V


