OMRON - OMRK3HBXVD10-168442 VISUALIZZAT- 48X96MM. 1 INGRESSO PER SEG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648021753
Codice prodotto
OMRK3HBXVD10-168442
Cod. produttore
K3HBXVD10-168442
Produttore
OMR
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Contagiri:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
48 mm
Display remoto:
no
Connessione Ethernet:
0
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Profondità:
112 mm
Grado di protezione IP frontale:
Altri