pagina iniziale

OMRON - OMRK3HBXAA10-168496 VISUALIZZAT- 48X96MM. 1 INGRESSO PER SEG

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK3HBXAA10-168496 VISUALIZZAT- 48X96MM. 1 INGRESSO PER SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648021814

Codice prodotto

OMRK3HBXAA10-168496

Cod. produttore

K3HBXAA10-168496

Produttore

OMR

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altri

Contagiri:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altri

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di uscite digitali:

0

Campo di misura della frequenza:

0...0 Hz

Frequenza di campionamento:

50 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

0

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Modello:

Misura diretta

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Misura delle armoniche:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2 mm²

Larghezza:

96 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Altezza:

48 mm

Display remoto:

no

Risoluzione del display (orizzontale):

-8888 px

Risoluzione del display (verticale):

-8888 px

Potenza apparente:

no

Numero di ingressi analogici:

1

Fattore di potenza:

no

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

no

Numero di ingressi digitali:

1

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

no

Connessione Ethernet:

0

Calibrato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita impulsi:

Nessuno

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Corrente nominale (In):

-8888 A

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettori RJ:

no

Profondità:

112 mm

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente ca ad alta velocità, aliment. 100..240Vc.a.