pagina iniziale

OMRON - OMRK3HBRPB24VACVDC- VISUALIZZAT- 48X96MM.FREQUENZAVELOCIT .P

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK3HBRPB24VACVDC- VISUALIZZAT- 48X96MM.FREQUENZAVELOCIT .P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Volmetro - no

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648109819

Codice prodotto

OMRK3HBRPB24VACVDC-

Cod. produttore

K3HBRPB24VACVDC-

Produttore

OMR

Amperometro:

no

Volmetro:

no

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altri

Contagiri:

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altri

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di uscite digitali:

0

Campo di misura della frequenza:

30...50000 Hz

Frequenza di campionamento:

-8888 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

0

Numero di ingressi di misura della corrente:

0

Modello:

Misura diretta

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Misura delle armoniche:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2 mm²

Larghezza:

96 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Altezza:

48 mm

Display remoto:

no

Risoluzione del display (orizzontale):

-8888 px

Risoluzione del display (verticale):

-8888 px

Potenza apparente:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Fattore di potenza:

no

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

no

Numero di ingressi digitali:

2

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

no

Connessione Ethernet:

0

Calibrato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita impulsi:

Nessuno

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Corrente nominale (In):

-8888 A

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettori RJ:

no

Profondità:

100 mm

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.