pagina iniziale

OMRON - OMRK3HBRPB10-180114 VISUALIZZAT- 96X48 MM. 1 INGRESSO PER SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK3HBRPB10-180114 VISUALIZZAT- 96X48 MM. 1 INGRESSO PER SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Volmetro - no

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648109802

Codice prodotto

OMRK3HBRPB10-180114

Cod. produttore

K3HBRPB10-180114

Produttore

OMR

Amperometro:

no

Volmetro:

no

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Contagiri:

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

48 mm

Display remoto:

no

Connessione Ethernet:

0

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

100 mm

Grado di protezione IP frontale:

Altri

96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 100/240 Vc.a.