OMRON - OMRK3HBCPB10-181447 VISUALIZZAT- 96X48 MM. 5 CIFRE. PER CONT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - no
Volmetro - no
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4547648140331
Codice prodotto
OMRK3HBCPB10-181447
Cod. produttore
K3HBCPB10-181447
Produttore
OMR
Amperometro:
no
Volmetro:
no
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Contagiri:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
48 mm
Display remoto:
no
Connessione Ethernet:
0
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Profondità:
100 mm
Grado di protezione IP frontale:
Altri