pagina iniziale

OMRON - OMRK3GNPDC24VDC-227 VISUALIZZAT- 48X24MM.INGR.VICC-DIGIT.PNP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK3GNPDC24VDC-227 VISUALIZZAT- 48X24MM.INGR.VICC-DIGIT.PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Volmetro - no

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854539510

Codice prodotto

OMRK3GNPDC24VDC-227

Cod. produttore

K3GNPDC24VDC-227

Produttore

OMR

Amperometro:

no

Volmetro:

no

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altri

Contagiri:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altri

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di uscite digitali:

2

Campo di misura della frequenza:

0...0 Hz

Frequenza di campionamento:

4 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Modello:

Misura diretta

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Misura delle armoniche:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2 mm²

Larghezza:

48 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Altezza:

35 mm

Display remoto:

no

Risoluzione del display (orizzontale):

-8888 px

Risoluzione del display (verticale):

-8888 px

Potenza apparente:

no

Numero di ingressi analogici:

1

Fattore di potenza:

no

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

no

Numero di ingressi digitali:

1

Memoria dei valori misurati:

Tipo di misura profilo di carico:

no

Connessione Ethernet:

0

Calibrato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita impulsi:

Elettrico

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Corrente nominale (In):

-8888 A

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettori RJ:

no

Profondità:

80 mm

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

48x24 mm, misure corrente/tensione cc e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, alim. 24 Vcc