OMRON - OMRJ7KNAAR2224D-119 TELERUTTORE-AUSILIARI3A230VC.A.AC15.2NA2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4536854851469
Codice prodotto
OMRJ7KNAAR2224D-119
Cod. produttore
J7KNAAR2224D-119
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
2 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0