OMRON - OMRJ7KCA40AC230 Rel contattore, 4 poli, terminali push-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 187...253 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4549734536493
Codice prodotto
OMRJ7KCA40AC230
Cod. produttore
J7KCA40AC230
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
187...253 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
196...253 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0