pagina iniziale

OMRON - OMRH7ETNVBH CONTAORE, 1/32 DIN (48 X 24 MM), AUTOALI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7ETNVBH CONTAORE, 1/32 DIN (48 X 24 MM), AUTOALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 999999.9 h

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583755901

Codice prodotto

OMRH7ETNVBH

Cod. produttore

H7ETNVBH

Produttore

OMR

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

999999.9 h

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Funzione reset:

Ingresso per reset

Frequenza della tensione di ingresso:

0...0 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

48 mm

Numero di cifre:

7

Possibile imprecisione giornaliera:

10 s

Altezza:

24 mm

Larghezza in numero di moduli:

2.7

Profondità di incasso:

48.5 mm

Larghezza placca frontale:

48 mm

Altezza placca frontale:

24 mm

Diametro foro sul pannello:

-8888 mm

Fissaggio su pannello con spessore massimo:

48.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Contaore, 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalimentato, LCD con retroilluminazione, 7 cifre, 999999,9 h / 3999 g 23,9 h, ingresso V CC, custodia nera