OMRON - OMRH7ECNVOMS-232260 TOTALIZZATORE H7EC, 48X24, A BATTERIA, L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Frequenza tensione di ingresso - 1000 Hz
Modello - Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione - Altri
Numero di cifre - 8
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
H7ER/H7ET/H7EC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4548583755659
Codice prodotto
OMRH7ECNVOMS-232260
Cod. produttore
H7ECNVOMS-232260
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Frequenza tensione di ingresso:
1000 Hz
Modello:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione:
Altri
Numero di cifre:
8
Con funzione reset:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Altezza:
24 mm
Classe di precisione:
99999999
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Larghezza in numero di moduli:
2.7