OMRON - OMRH7ECNVBH COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 24...24 V
Frequenza tensione di ingresso - 1000 Hz
Modello - Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4548583755680
Codice prodotto
OMRH7ECNVBH
Cod. produttore
H7ECNVBH
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
24...24 V
Frequenza tensione di ingresso:
1000 Hz
Modello:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione:
Altri
Numero di cifre:
8
Con funzione reset:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Altezza:
24 mm
Classe di precisione:
99999999
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Potenza dissipata:
0.3 W
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Larghezza in numero di moduli:
2.7