OMRON - OMRH7CCR11WD CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Modello - Montaggio a pannello
Meccanismo di misura - Digitale
Classe di precisione - -8888
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734670173
Codice prodotto
OMRH7CCR11WD
Cod. produttore
H7CCR11WD
Produttore
OMR
Tipo di tensione:
AC / DC
Modello:
Montaggio a pannello
Meccanismo di misura:
Digitale
Classe di precisione:
-8888
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Larghezza in numero di moduli:
2.7