pagina iniziale

OMRON - OMRH7CCR11 CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7CCR11 CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Meccanismo di misura - Digitale

  • Classe di precisione - -8888

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734670142

Codice prodotto

OMRH7CCR11

Cod. produttore

H7CCR11

Produttore

OMR

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Meccanismo di misura:

Digitale

Classe di precisione:

-8888

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Larghezza in numero di moduli:

2.7

Contatore digitale, plug-in, 11 pin, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, tachimetro, uscita relè SPDT 3 A, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.