OMRON - OMRH7CCA8D Contatore digitale plug-in 8 pin 48x48 mm I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 20.4...26.4 V 
- Tensione in ingresso DC - 12...48 V 
- Frequenza tensione di ingresso - 30 Hz 
- Modello - Montaggio a pannello 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4549734670197
Codice prodotto
OMRH7CCA8D
Cod. produttore
H7CCA8D
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione in ingresso DC:
12...48 V
Frequenza tensione di ingresso:
30 Hz
Modello:
Montaggio a pannello
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
20.4...26.4 V
Altezza:
48 mm
Classe di precisione:
-8888
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Potenza dissipata:
3.3 W
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Larghezza in numero di moduli:
2.7