OMRON - OMRH5CCL8D TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 8 PIN, DIN 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Range temporali - 0.001...3599996400 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4549734781602
Codice prodotto
OMRH5CCL8D
Cod. produttore
H5CCL8D
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Range temporali:
0.001...3599996400 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
12...48 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
sì
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
5 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...26.4 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
48 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
59 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
48 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
sì
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
5...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
5...250 V
Tensione di alimentazione DC:
5...30 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I