pagina iniziale

OMRON - OMRH5CCA11D TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 11 PIN, DIN 4

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH5CCA11D TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 11 PIN, DIN 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Range temporali - 0.001...3599996400 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734781558

Codice prodotto

OMRH5CCA11D

Cod. produttore

H5CCA11D

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Range temporali:

0.001...3599996400 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

12...48 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

5 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20.4...26.4 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

48 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

59 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

48 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

5...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

5...250 V

Tensione di alimentazione DC:

5...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Temporizzatore, a innesto, 11 pin, DIN 48x48 mm, tipo standard, ingresso/tensione (PNP) senza tensione (NPN) (commutabile), uscita contatto (SPDT limite di tempo), alimentazione da 12 a 48 V CC/24 V CA