OMRON - OMRH3YN4AC24-184336 TIMER-ANALMINI.MULTISCA MINUT.MULTIFUNZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Range temporali - 0.1...600 s
Funzione ritardo all'eccitazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648118088
Codice prodotto
OMRH3YN4AC24-184336
Cod. produttore
H3YN4AC24-184336
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Range temporali:
0.1...600 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
3 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
21.6...26.4 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
4
Larghezza:
21.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
52.6 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
28 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
sì
Montaggio frontale:
sì
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
1...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
1...250 V
Tensione di alimentazione DC:
1...30 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I