OMRON - OMRH3DKHBLACDC2448 TIMER-ANALOGICIH3DKHBL ACDC2448


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.1...120 s
Funzione ritardo all'eccitazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4548583002289
Codice prodotto
OMRH3DKHBLACDC2448
Cod. produttore
H3DKHBLACDC2448
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.1...120 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
24...48 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
5 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...48 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
100 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
79 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
5...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
5...250 V
Tensione di alimentazione DC:
5...30 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I