pagina iniziale

OMRON - OMRGLS1 PROXIMITY- SESNORE MAGNETICO COMPATTO PE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRGLS1 PROXIMITY- SESNORE MAGNETICO COMPATTO PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Distanza di commutazione - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4549734511469

Codice prodotto

OMRGLS1

Cod. produttore

GLS1

Produttore

OMR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...100 V

Larghezza del sensore:

14 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

14 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Diametro del sensore:

-8888 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Distanza di comando protetta OFF Sar:

15 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Min. corrente di uscita:

-8888 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sensore di prossimità magnetico, interruttore reed, sensore e set di magneti