OMRON - OMRG7Z4A11ZDC24-227 RELE-RELE4POLI.4SPNO40AA440V.2AUSILNA+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale di comando Us DC - 18...26.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648244909
Codice prodotto
OMRG7Z4A11ZDC24-227
Cod. produttore
G7Z4A11ZDC24-227
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale di comando Us DC:
18...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
62 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
4
Profondità:
84 mm
Grado di protezione (IP):
Altri