OMRON - OMRG7SA2A2B24DC-146 RELE SICUREZZA 24VCC 2NO+2NC 6A/250VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 18...26.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4536854579691
Codice prodotto
OMRG7SA2A2B24DC-146
Cod. produttore
G7SA2A2B24DC-146
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
18...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
13 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
24 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
40 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione DC:
0...30 V