OMRON - OMRG7S4A2BEDC24 Relè sicurezza,24Vcc,4NO+2NC,10A/250Vac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854872648
Codice prodotto
OMRG7S4A2BEDC24
Cod. produttore
G7S4A2BEDC24
Produttore
OMR
Modello:
Unità di base
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
62 mm
Relè di sicurezza, 4 contatti NA, 2 contatti NC, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto