pagina iniziale

OMRON - OMRG7S3A3BEDC24 REL SICUREZZA,24VCC,3NO+3NC,10A/250VAC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7S3A3BEDC24 REL  SICUREZZA,24VCC,3NO+3NC,10A/250VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854872631

Codice prodotto

OMRG7S3A3BEDC24

Cod. produttore

G7S3A3BEDC24

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

37 mm

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

3

Profondità:

62 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè di sicurezza, 3 contatti NA, 3 contatti NC, 10A/250 Vc.a., terminali ad innesto