OMRON - OMRG7L2AT200240AC-1 RELE-2SPNO25A220V.FASTON6.35.STAFFATIPOE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 150...264 V
Con indicazione LED - no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 150...264 V
Confezione
20 PZ
EAN
4536853480820
Codice prodotto
OMRG7L2AT200240AC-1
Cod. produttore
G7L2AT200240AC-1
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
150...264 V
Con indicazione LED:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
150...264 V
contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E


