OMRON - OMRG7J4ABAC200240 RELE-4SPNO 25 A/220 VCA, TERMINALI A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
20 PZ
EAN
4547648393683
Codice prodotto
OMRG7J4ABAC200240
Cod. produttore
G7J4ABAC200240
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...240 V
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...240 V
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
64 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
4
Profondità:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri