OMRON - OMRG7J2A2BT12DC-148 RELE-2SPNO25A220V.2SPST NC.8A220V.FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Confezione
20 PZ
EAN
4536853475956
Codice prodotto
OMRG7J2A2BT12DC-148
Cod. produttore
G7J2A2BT12DC-148
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
64 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


