pagina iniziale

OMRON - OMRG7J2A2BBDC24 RELE-2SPNO25A220VCA.2CONTATTINC.8A220VCA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7J2A2BBDC24 RELE-2SPNO25A220VCA.2CONTATTINC.8A220VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4547648393713

Codice prodotto

OMRG7J2A2BBDC24

Cod. produttore

G7J2A2BBDC24

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

64 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 2 contatti NC, 8 A/220 Vc.a.