pagina iniziale

OMRON - OMRG4Q212SAC220 rele-passopassoProtetto2SPDT5A/220Vcaoctal

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG4Q212SAC220 rele-passopassoProtetto2SPDT5A/220Vcaoctal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 176...242 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583309630

Codice prodotto

OMRG4Q212SAC220

Cod. produttore

G4Q212SAC220

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

176...242 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

176...242 V

Larghezza:

63.5 mm

Altezza:

92.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.