pagina iniziale

OMRON - OMRG3RVST500DDC12 rele- Slim ind.statico 6mm. relè+zoccolo DI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3RVST500DDC12 rele- Slim ind.statico 6mm. relè+zoccolo DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 9.6...13.2 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734763127

Codice prodotto

OMRG3RVST500DDC12

Cod. produttore

G3RVST500DDC12

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

3 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

9.6...13.2 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

5...24 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Slim ind.statico 6mm, relè+zoccolo DIN, uscita mosfet 3A, Vc.c., Led, terminali push-in plus