pagina iniziale

OMRON - OMRG3RIDZR1SNUTUDC5 rele- Statici miniatura 0.1..10mA4..32Vcc

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3RIDZR1SNUTUDC5 rele- Statici miniatura 0.1..10mA4..32Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0.1 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...5 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4536854686894

Codice prodotto

OMRG3RIDZR1SNUTUDC5

Cod. produttore

G3RIDZR1SNUTUDC5

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0.1 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

5...5 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

4...32 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 kHz