pagina iniziale

OMRON - OMRG3PWA260ECSFLK REL - CONTROLLORI STATICI 60A 100/240VC.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PWA260ECSFLK REL - CONTROLLORI STATICI 60A 100/240VC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 60 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 1...5 V

  • Numero di fasi - 1

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431096890

Codice prodotto

OMRG3PWA260ECSFLK

Cod. produttore

G3PWA260ECSFLK

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

60 A

Tensione nominale di comando Us DC:

1...5 V

Numero di fasi:

1

Adatto per montaggio modulare:

no

Carica da 60A, 100..240Vc.a, corrente costante, HBA, RS485, term. una vite