OMRON - OMRG3PJ525BPUDC1224 RELE- MONOFASE. 27A100..480VC.A.. DISSIP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 27 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583783409
Codice prodotto
OMRG3PJ525BPUDC1224
Cod. produttore
G3PJ525BPUDC1224
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
27 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
100...480 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
100...480 V