pagina iniziale

OMRON - OMRG3PJ225BDC1224 SSR MONOFASE G3PJ, CARICO: 27A/24...240V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PJ225BDC1224 SSR MONOFASE G3PJ, CARICO: 27A/24...240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 27 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583783348

Codice prodotto

OMRG3PJ225BDC1224

Cod. produttore

G3PJ225BDC1224

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

27 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...240 V

Relè statico monofase G3PJ, Phototriac, bobina: 12...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 27 A / 24...240 Vc.a., guida DIN